Motion
T251
Courroie de distribution automobile 8595-0353 - Série T, pas de 0.3150 po, 8 mm, 1.2500 po, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08835640
N° MFRT251
Prix95.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution automobile 8595-0353 - Série T, pas de 0.3150 po, 8 mm, 1.2500 po, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08835640
N° MFRT251
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
Prix95.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    71.8100 po
  • Largeur totale
    1.2500 po, 32 mm
  • Pas
    0.3150 po, 8 mm
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Série de courroies
    T
  • Nombre de dents
    228
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Type de pièce
    Courroie de distribution

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE T251