Motion
T346
Courroie de distribution automobile 8595-0920 - Série T, pas de 0.3750 po, 9.5 mm, 0.9800 po, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08835731
N° MFRT346
Prix247.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution automobile 8595-0920 - Série T, pas de 0.3750 po, 9.5 mm, 0.9800 po, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08835731
N° MFRT346
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
Prix247.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    60.0000 po
  • Largeur totale
    0.9800 po, 25 mm
  • Pas
    0.3750 po, 9.5 mm
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    En termes simples, personne ne fait les courroies de distribution avec une meilleure conception, ou une plus grande portée du marché, que Gates. En tant que principal fabricant mondial de courroies de distribution d’origine, nous avons établi la norme en matière de création de courroies de distribution de rechange qui répondent ou dépassent les normes de fonction, de performance et d’ajustement de l’équipement d’origine. Résistantes à la chaleur, à l’usure et à la contamination, les courroies de distribution automobiles Gates offrent une couverture étendue pour des millions de véhicules importés et nationaux.
  • Série de courroies
    T
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de dents
    160
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Type de pièce
    Courroie de distribution

Aperçu

Description du fabricant
T346 CEINTURES DE DISTRIBUTION
  • Gaines infusées de PTFE pour réduire les pertes par friction et le cisaillement des dents
  • Caoutchouc HNBR de haute qualité pour une résistance supérieure à la chaleur et à la contamination
  • Les éléments de traction de première qualité offrent une résistance maximale
  • Vestes en nylon renforcé d’aramide et vestes à l’arrière pour un port plus long