Motion
9476HD
Courroie en V automobile FleetRunner® 87110476 - Taille HC50 , 1 section, 0.51 po de largeur, 47.56 po de diamètre total, conception crantée, matériau EPDM, série FLEETRUNNER, résistante à l’huile et à la chaleur
N° D’ARTICLE MI08836202
N° MFR9476HD
Prix51.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V automobile FleetRunner® 87110476 - Taille HC50 , 1 section, 0.51 po de largeur, 47.56 po de diamètre total, conception crantée, matériau EPDM, série FLEETRUNNER, résistante à l’huile et à la chaleur
N° D’ARTICLE MI08836202
N° MFR9476HD
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
Votre prix51.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38 °
  • Longueur totale
    47.56 po
  • Taille de la section
    HC50
  • Largeur supérieure
    0.51 po
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Application
    Véhicules automobiles d’époque, équipement de pelouse et de jardin, équipement spécialisé
  • Construction
    EPDM
  • Numéro CUP du fabricant
    072053776409
  • Matériel
    EPDM
  • Entaillé/encoché
    Encoché
  • Nombre de sections
    1
  • Résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Série
    CHAUSSURES DE PARC
  • CUP_NON
    072053776409

Aperçu

Description du fabricant
9476HD COUREUR DE FLOTTE - SERVICE INTENSIF
  • Le matériau breveté offre une performance maximale à des températures de fonctionnement extrêmement prolongées
  • Surpasse la concurrence sur les disques les plus problématiques
  • Le composé spécial offre une flexibilité, une stabilité, une capacité de charge et une durée de vie de la courroie inégalées
  • La construction robuste résiste aux fissures et à l’usure
  • Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Le motif d’encoche unique sous la corde offre une flexibilité accrue pour les poulies de plus petit diamètre