Motion
D100
Courroie en V Hi-Power II classique - D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 brin, 105 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08836523
N° MFRD100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V Hi-Power II classique - D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 brin, 105 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08836523
N° MFRD100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    3/4 po
  • Longueur extérieure nominale
    105 po
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/4 po

Détails

  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    072053345421
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    D
  • CUP_NON
    072053345421

Aperçu

Description du fabricant
D100 CEINTURES EN V HAUTE PUISSANCE II
  • Les cordons collés à la flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition de la charge et une absorption égales des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • Gates Curves offre un support de cordon adéquat et un contact complet avec la rainure de poulie pour une charge uniforme, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
  • Le couvercle Flex-Weave est conçu pour une durée de vie prolongée, offrant une protection prolongée au centre de la courroie contre l’huile, la saleté et la chaleur
  • Conducteur statique (ISO 1813) et peut ainsi être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU- ATEX
  • Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de la poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide et moins de glissement et d’usure
  • Système de correspondance : toutes les tailles répondent aux tolérances des barrières UNISET, elles peuvent être installées sans correspondance
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur RMA et aux exigences de conductivité statique
  • Le composé en caoutchouc de haute qualité protège la courroie contre la chaleur, l’ozone et la lumière du soleil
  • La courroie ne prendra pas feu à cause de l’accumulation de chaleur, même en cas de glissement important
  • Longue durée de vie de la courroie réduisant les coûts de remplacement et d’entretien
  • Plage de température : -30C à +60C (-22F à +140F)
  • Excellent rapport rendement/coût
  • Conforme aux normes REACH et RoHS 2
  • Fiabilité et efficacité