Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant770075242802
Aperçu
- Les cordons liés par flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une distribution de charge égale et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
- Le revêtement Flex-Weave est une construction en tissu brevetée pour une durée de vie prolongée, offrant une protection prolongée au noyau de la ceinture contre l’huile, la saleté et la chaleur
- Les parois latérales concaves fournissent un support de cordon adéquat et un contact complet avec la rainure de poulie pour une charge égale et une usure uniforme
- Les courbes Gates fournissent un contact complet avec les rainures de la poulie pour un chargement uniforme des cordons, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
- La bande d’attache assure une grande rigidité latérale, guidant la courroie en ligne droite et l’empêchant de sortir de l’entraînement
- Conducteur statique (ISO 1813) et peut être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU-ATEX
- Économies d’espace et de poids grâce à une grande efficacité de transmission
- Stabilité élevée et course en douceur lors des entraînements les plus difficiles
- Plage de température : -30C à +60C (-22F à +140F)
- Importantes économies de conception possibles
- Offert sur demande en ensembles assortis
- Meilleure résistance aux vibrations
- Conforme aux normes REACH et RoHS 2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.