Motion
2/5V975
Ceinture en V étroite Super HC - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 97.50 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08836856
N° MFR2/5V975
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V étroite Super HC - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 97.50 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08836856
N° MFR2/5V975
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    97.50 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po

Détails

  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    072053235487
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Polychloroprène
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    5V
  • CUP_NON
    072053235487

Aperçu

Description du fabricant
2/5V975 BANDE D’ALIMENTATION ROBUSTE -
  • Les cordons de traction collés à la flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • Le revêtement Flex-Weave est une construction en tissu brevetée pour une durée de vie plus longue, offrant une protection prolongée à l’âme de la ceinture contre l’huile, la saleté et la chaleur
  • Les parois latérales concaves fournissent un support de cordon adéquat et un contact complet avec la rainure de poulie pour une charge égale et une usure uniforme
  • Les courbes Gates fournissent un contact complet avec les rainures de la poulie pour un chargement uniforme des cordons, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
  • La bande d’attache assure une grande rigidité latérale, guidant la courroie en ligne droite et l’empêchant de sortir de l’entraînement
  • La bande robuste contrôle la distance entre la courroie et la ceinture et empêche la flexion latérale
  • Le super HC PowerBand est disponible dans les sections SPB, SPC, 3V(9J), 5V(15J) et 8V(25J)