Motion
94940000
Courroie en V -
N° D’ARTICLE MI08836951
N° MFR94940000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V -
N° D’ARTICLE MI08836951
N° MFR94940000
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075444398

Aperçu

Description du fabricant
3/3V910 CEINTURES D’AUTOBUS DE TRANSIT
  • Les cordons de traction collés à la flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • Le revêtement Flex-Weave est une construction en tissu brevetée pour une durée de vie plus longue, offrant une protection prolongée à l’âme de la ceinture contre l’huile, la saleté et la chaleur
  • Les parois latérales concaves fournissent un support de cordon adéquat et un contact complet avec la rainure de poulie pour une charge égale et une usure uniforme
  • Les courbes Gates fournissent un contact complet avec les rainures de la poulie pour un chargement uniforme des cordons, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
  • La bande d’attache assure une grande rigidité latérale, guidant la courroie en ligne droite et l’empêchant de sortir de l’entraînement
  • La bande robuste contrôle la distance entre la courroie et la ceinture et empêche la flexion latérale
  • Le super HC PowerBand est disponible dans les sections SPB, SPC, 3V(9J), 5V(15J) et 8V(25J)