Motion
5543
Courroie frigorifique automobile COOLRUNNER 94940001 - Taille 3V , Section 2 , Largeur 0.80 , 50.94 po OAL, Série COOLRUNNER
N° D’ARTICLE MI08836952
N° MFR5543
Prix78.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie frigorifique automobile COOLRUNNER 94940001 - Taille 3V , Section 2 , Largeur 0.80 , 50.94 po OAL, Série COOLRUNNER
N° D’ARTICLE MI08836952
N° MFR5543
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
Prix78.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38 °
  • Longueur totale
    50.94 po
  • Taille de la section
    3V
  • Largeur supérieure
    0.80 po
  • Poids
    0.58 lb
  • Largeur par toron
    0.38 po

Détails

  • Application
    Remorques de réfrigération
  • Nombre de sections
    2
  • Circonférence extérieure
    51.76 po
  • Série
    COOLRUNNER
  • CUP_NON
    770075449782

Aperçu

Description du fabricant
5543 CEINTURES DE RÉFRIGÉRATION