Motion
5549
Courroie frigorifique automobile COOLRUNNER 94940003 - Taille 3V , Section 2 , Largeur 0.80 , 65.50 po OAL, Série COOLRUNNER
N° D’ARTICLE MI08836954
N° MFR5549
Prix93.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie frigorifique automobile COOLRUNNER 94940003 - Taille 3V , Section 2 , Largeur 0.80 , 65.50 po OAL, Série COOLRUNNER
N° D’ARTICLE MI08836954
N° MFR5549
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
Prix93.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38 °
  • Longueur totale
    65.50 po
  • Taille de la section
    3V
  • Largeur supérieure
    0.80 po
  • Poids
    0.74 lb
  • Largeur par toron
    0.38 po

Détails

  • Application
    Remorques de réfrigération
  • Nombre de sections
    2
  • Circonférence extérieure
    66.32 po
  • Série
    COOLRUNNER
  • CUP_NON
    770075715535

Aperçu

Description du fabricant
5549 CEINTURES DE RÉFRIGÉRATION