Motion
5553
Courroie frigorifique automobile COOLRUNNER 94940008 - Taille 3V , Section 2 , Largeur 0.80 , 69.58 po OAL, Série COOLRUNNER
N° D’ARTICLE MI08836958
N° MFR5553
Prix84.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie frigorifique automobile COOLRUNNER 94940008 - Taille 3V , Section 2 , Largeur 0.80 , 69.58 po OAL, Série COOLRUNNER
N° D’ARTICLE MI08836958
N° MFR5553
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
Prix84.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38 °
  • Longueur totale
    69.58 po
  • Taille de la section
    3V
  • Largeur supérieure
    0.80 po
  • Poids
    0.58 lb
  • Largeur par toron
    0.38 po

Détails

  • Application
    Remorques de réfrigération
  • Nombre de sections
    2
  • Circonférence extérieure
    70.4 po
  • Série
    COOLRUNNER
  • CUP_NON
    770075715580

Aperçu

Description du fabricant
5553 CEINTURES DE RÉFRIGÉRATION