Motion
5554
Courroie frigorifique automobile COOLRUNNER 94940009 - Taille 3V , Section 2 , Largeur 0.80 , 70.45 po OAL, Série COOLRUNNER
N° D’ARTICLE MI08836959
N° MFR5554
Prix134.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie frigorifique automobile COOLRUNNER 94940009 - Taille 3V , Section 2 , Largeur 0.80 , 70.45 po OAL, Série COOLRUNNER
N° D’ARTICLE MI08836959
N° MFR5554
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
Prix134.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38 °
  • Longueur totale
    70.45 po
  • Taille de la section
    3V
  • Largeur supérieure
    0.80 po
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur par toron
    0.38 po

Détails

  • Application
    Remorques de réfrigération
  • Nombre de sections
    2
  • Circonférence extérieure
    71.27 po
  • Série
    COOLRUNNER
  • CUP_NON
    770075715597

Aperçu

Description du fabricant
5554 CEINTURES DE RÉFRIGÉRATION