Motion
PL30807
PowerLink® 9807-1807 Variable Speed Belt - 22 in Top Width, 29.88 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI08836987
N° MFRPL30807
Prix166.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PowerLink® 9807-1807 Variable Speed Belt - 22 in Top Width, 29.88 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI08836987
N° MFRPL30807
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
Prix166.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    30 °
  • Longueur totale
    29.8800 po
  • Longueur du pas
    807 mm
  • Haut Largeur  
    22.0000 po

Détails

  • Section transversale
    RVS-R
  • Numéro CUP du fabricant
    770075310181
  • Circonférence extérieure
    29.88 po
  • CUP_NON
    770075310181

Aperçu

Description du fabricant
PL30807 CEINTURES RÉCRÉATIVES - POWERLINK
  • Nous avons spécialement conçu nos courroies d’entraînement PowerLink® pour vos applications de transmission continue à variation motorisée (CVT), y compris les scooters routiers, les scooters pas à pas et les Go-Karts. Les courroies Gates PowerLink® sont disponibles en deux types : courroie conventionnelle, qui offre une performance équivalente à celle de l’équipement d’origine et une durabilité exceptionnelle, et notre courroie Premium, conçue pour une durabilité fiable dans vos applications haute performance.
  • Contrôle exact de la vitesse.
  • Réglage de la vitesse maximale.
  • Accélération rapide et facile.
  • Fonctionnement en douceur de la trottinette.
  • Pour les applications avec plage 50-150cc .