Motion
SV2200-5W2U-02F

SMC CORP OF AMERICA
SV2200-5W2U-02F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Double solénoïde à 2 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, collecteur
N° D’ARTICLE MI08837926
N° MFRSV2200-5W2U-02F
Prix124.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV2200-5W2U-02F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Double solénoïde à 2 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, collecteur
N° D’ARTICLE MI08837926
N° MFRSV2200-5W2U-02F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix124.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde double position 2
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV2000

Aperçu

Description du fabricant
SV2200-5W2U-02F
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté