Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.69 po
- Largeur totale7 po
- Couple de calage7.00 po
- Couple de démarrage4.50 po
Détails
- Consommation d'air76.0 pcm
- Vitesse libre5450 tr/min
- Puissance maximale1.93 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal2725 tr/min
Aperçu
- Les séries MVA et MOVO sont faciles à entretenir et sont un véritable outil dans n’importe quel environnement
- Ces moteurs à aubes à entraînement direct sont offerts en options de montage face, bride, pied et nema
- Peut être utilisé à des vitesses et des couples variables
- *Certains modèles sont disponibles avec des modifications permettant le fonctionnement au gaz naturel
- *Communiquez avec Ingersoll Rand pour connaître le numéro de modèle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation