Motion
MVA034A
Moteur pneumatique - 4.15 HP, vitesse libre 6250 tr/min, 181.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08844481
N° MFRMVA034A
Prix2,704.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 4.15 HP, vitesse libre 6250 tr/min, 181.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08844481
N° MFRMVA034A
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
Prix2,704.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.44 po
  • Largeur totale
    7 po
  • Couple de calage
    12.8 po
  • Couple de démarrage
    8.30 po

Détails

  • Consommation d'air
    181.0 pcm
  • Vitesse libre
    6250 tr/min
  • Puissance maximale
    4.15 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    3125 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR MVA034A -- MULTI-VANE
  • Les séries MVA et MOVO sont faciles à entretenir et sont un véritable outil dans n’importe quel environnement
  • Ces moteurs à aubes à entraînement direct sont offerts en options de montage face, bride, pied et nema
  • Peut être utilisé à des vitesses et des couples variables
  • *Certains modèles sont disponibles avec des modifications permettant le fonctionnement au gaz naturel
  • *Communiquez avec Ingersoll Rand pour connaître le numéro de modèle