Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8.44 po
- Largeur totale7 po
- Couple de calage12.8 po
- Couple de démarrage8.30 po
Details
- Consommation d'air181.0 pcm
- Vitesse libre6250 tr/min
- Puissance maximale4.15 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal3125 tr/min
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR MVA034B -- MULTI-VANE
- Les séries MVA et MOVO sont faciles à entretenir et sont un véritable outil dans n’importe quel environnement
- Ces moteurs à aubes à entraînement direct sont offerts en options de montage face, bride, pied et nema
- Peut être utilisé à des vitesses et des couples variables
- *Certains modèles sont disponibles avec des modifications permettant le fonctionnement au gaz naturel
- *Communiquez avec Ingersoll Rand pour connaître le numéro de modèle
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Boost productivity with visual cycle feedback for instant intepretation.
View Literature