Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de l'entrée d'air3/4 NPT
- Soufflages par minute1250 bpm
- Taille de l’alésage2-1/16 po
- Longueur27.50 po
- Diamètre intérieur min. du tuyau3/4 po
- Taille de la tige1-1/8 x 6 po / 253 x 254 mm
- Accident vasculaire cérébral5-3/4 po
- Poids de l’outil76 lb
Details
- Consommation d'air réelle70 pi3/min à charge
- Numéro CUP du fabricant663023131269
- Type de tigeHexagonales
Aperçu
Description du fabricant
MX60AF DISJONCTEUR DE CHAUSSÉE 1-1/8 X 6IN HEX
- Poignée flexible à vibration réduite : La poignée flexible à vibration réduite en option de la série MX offre un amortissement des vibrations dans une plage de mouvement complète de 360 degrés
- Déflecteur d’échappement variable : La série MX est dotée d’un déflecteur d’échappement qui pivote de 360 degrés, vous permettant de choisir la direction de l’air d’échappement
- Durabilité : En tant que nos disjoncteurs de chaussée les plus polyvalents, la série MX peut facilement répondre aux besoins de n’importe quel travail. De la gestion des environnements difficiles aux chutes répétées, la série MX ne vous laissera pas tomber. La cartouche de soupape en composite encastrée prévient la rouille, tandis que le boîtier de disjoncteur monobloc élimine le besoin de tiges latérales et de ressorts
- Puissance : les disjoncteurs de chaussée MX60 fournissent une grande énergie de soufflage grâce à notre technologie de piston Power-Strok.
- Entretien : Avec l’une des pièces les plus rares de l’industrie, la série MX est plus facile et moins complexe à entretenir
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Boost productivity with visual cycle feedback for instant intepretation.
View Literature