Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de l'entrée d'air3/4 NPT
- Soufflages par minute1250 bpm
- Taille de l’alésage2-1/16 po
- Longueur27.50 po
- Diamètre intérieur min. du tuyau3/4 po
- Accident vasculaire cérébral5-3/4 po
- Poids de l’outil69 lb
Détails
- Consommation d'air réelle70 pi3/min à charge
- Numéro CUP du fabricant663023131306
- Type de tigePoignée en T
Aperçu
Description du fabricant
MANCHE FLEXIBLE DU TOURNEVIS À POINTE MX60F-SD 5.75IN
- Puissant : Les pilotes de pointe de la série MX sont puissants, mais toujours faciles à manipuler
- Déflecteur d’échappement variable : choisissez l’endroit où vous voulez que l’air d’échappement circule grâce aux capacités d’échappement directionnel à 360 degrés de la série MX
- Poignée flexible à vibration réduite : Les poignées flexibles de la série MX offrent un amortissement des vibrations dans une plage de mouvement complète de 360 degrés, augmentant ainsi le confort et la productivité de l’opérateur
- Durables : Les pilotes à crampons Ingersoll Rand MX Series sont suffisamment robustes pour s’attaquer à tout travail que vous lancez
- Entretien : Avec l’une des pièces les plus rares de l’industrie, la série MX est plus facile et moins complexe à entretenir
- Utilisations : Le pilote de perforateur est conçu pour entraîner des perforateurs coupés dans la construction de nouvelles chenilles et le relais de vieilles chenilles avec de nouvelles rails
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Boost productivity with visual cycle feedback for instant intepretation.
View Literature