Motion
MX90-SD
Perforateur - 5-3/4 po en course, 2-5/8 po en alésage, 85 pi3/min à charge, 1250 bpm
N° D’ARTICLE MI08844490
N° MFRMX90-SD
Prix3,448.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perforateur - 5-3/4 po en course, 2-5/8 po en alésage, 85 pi3/min à charge, 1250 bpm
N° D’ARTICLE MI08844490
N° MFRMX90-SD
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
Prix3,448.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de l'entrée d'air
    3/4 NPT
  • Soufflages par minute
    1250 bpm
  • Taille de l’alésage
    2-5/8 po
  • Longueur
    27.50 po
  • Diamètre intérieur min. du tuyau
    3/4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    5-3/4 po
  • Poids de l’outil
    86 lb

Détails

  • Consommation d'air réelle
    85 pi3/min à charge
  • Numéro CUP du fabricant
    663023131313

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À POINTE MX90-SD 5.75IN COURSE 1250
  • Puissant : Les pilotes de pointe de la série MX sont puissants, mais toujours faciles à manipuler
  • Déflecteur d’échappement variable : choisissez l’endroit où vous voulez que l’air d’échappement circule grâce aux capacités d’échappement directionnel à 360 degrés de la série MX
  • Durables : Les pilotes à crampons Ingersoll Rand MX Series sont suffisamment robustes pour s’attaquer à tout travail que vous lancez
  • Entretien : Avec l’une des pièces les plus rares de l’industrie, la série MX est plus facile et moins complexe à entretenir
  • Utilisations : Le pilote de perforateur est conçu pour entraîner des perforateurs coupés dans la construction de nouvelles chenilles et le relais de vieilles chenilles avec de nouvelles rails

Vous pourriez également aimer