Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de l'entrée d'air3/4 NPT
- Soufflages par minute1250 bpm
- Taille de l’alésage2-5/8 po
- Longueur27.50 po
- Diamètre intérieur min. du tuyau3/4 po
- Accident vasculaire cérébral5-3/4 po
- Poids de l’outil86 lb
Détails
- Consommation d'air réelle85 pi3/min à charge
- Numéro CUP du fabricant663023131320
- Type de tigePoignée en T
Aperçu
- Puissant : Les pilotes de pointe de la série MX sont puissants, mais toujours faciles à manipuler
- Déflecteur d’échappement variable : choisissez l’endroit où vous voulez que l’air d’échappement circule grâce aux capacités d’échappement directionnel à 360 degrés de la série MX
- Poignée flexible à vibration réduite : Les poignées flexibles de la série MX offrent un amortissement des vibrations dans une plage de mouvement complète de 360 degrés, augmentant ainsi le confort et la productivité de l’opérateur
- Durables : Les pilotes à crampons Ingersoll Rand MX Series sont suffisamment robustes pour s’attaquer à tout travail que vous lancez
- Entretien : Avec l’une des pièces les plus rares de l’industrie, la série MX est plus facile et moins complexe à entretenir
- Utilisations : Le pilote de perforateur est conçu pour entraîner des perforateurs coupés dans la construction de nouvelles chenilles et le relais de vieilles chenilles avec de nouvelles rails
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation