Motion
M002RVR006AR3

INGERSOLL-RAND
M002RVR006AR3

Moteur pneumatique - 0.17 HP, vitesse libre 3860 tr/min, 9.7 cfm
N° D’ARTICLE MI08844580
N° MFRM002RVR006AR3
Prix2,934.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
M002RVR006AR3

Moteur pneumatique - 0.17 HP, vitesse libre 3860 tr/min, 9.7 cfm
N° D’ARTICLE MI08844580
N° MFRM002RVR006AR3
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
Prix2,934.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.99 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Taille de la broche
    3/8 po. Clavier rond
  • Couple de calage
    0.86 po
  • Couple de démarrage
    0.64 po

Détails

  • Consommation d'air
    9.7 pcm
  • Vitesse libre
    3860 tr/min
  • Puissance maximale
    0.17 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    1930 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR M002RVR006AR3
  • Avec les options de montage à face et à bride, vous pouvez utiliser la série M002 pour une variété d’applications
  • Associé à un engrenage planétaire en ligne et à des moteurs à palettes finement réglés, cet outil fait le travail acharné pour que vous n’ayez pas à
  • Il est également doté d’un démarrage et d’une marche arrière instantanés.
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon