Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.51 po
- Largeur totale1.5 po
- Taille de la broche3/8 po. Clavier rond
- Couple de calage3.34 po
- Couple de démarrage2.50 po
Détails
- Consommation d'air9.6 pcm
- Vitesse libre770 tr/min
- Puissance maximale0.14 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal385 tr/min
Aperçu
- Avec les options de montage à face et à bride, vous pouvez utiliser la série M002 pour une variété d’applications
- Associé à un engrenage planétaire en ligne et à des moteurs à palettes finement réglés, cet outil fait le travail acharné pour que vous n’ayez pas à
- Il est également doté d’un démarrage et d’une marche arrière instantanés.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation