Motion
M007RHR275BR6

INGERSOLL-RAND
M007RHR275BR6

Moteur pneumatique - 0.76 HP, vitesse libre 70 tr/min, 36.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08844801
N° MFRM007RHR275BR6
Prix5,339.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
M007RHR275BR6

Moteur pneumatique - 0.76 HP, vitesse libre 70 tr/min, 36.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08844801
N° MFRM007RHR275BR6
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
Prix5,339.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.94 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Taille de la broche
    3/4 po. Clavier rond
  • Couple de calage
    187.0 po
  • Couple de démarrage
    140 po

Détails

  • Consommation d'air
    36.0 pcm
  • Vitesse libre
    70 tr/min
  • Puissance maximale
    0.76 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    35 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR M007RHR275BR6
  • La série M007 est dotée d’un engrenage planétaire en ligne et d’un moteur à aubes pour supporter une gamme élevée de couples et de vitesses
  • Il est également offert avec des options de montage à face et à bride, ainsi que la possibilité de démarrer et de reculer instantanément sans surchauffer.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon