Motion
M007RVR009AR4

INGERSOLL-RAND
M007RVR009AR4

Moteur pneumatique - 0.67 HP, vitesse libre 2240 tr/min, 33.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08844813
N° MFRM007RVR009AR4
Price$3,764.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
M007RVR009AR4

Moteur pneumatique - 0.67 HP, vitesse libre 2240 tr/min, 33.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08844813
N° MFRM007RVR009AR4
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
Price$3,764.78/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7.36 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Taille de la broche
    1/2 po. Clavier rond
  • Couple de calage
    5.14 po
  • Couple de démarrage
    3.86 po

Details

  • Consommation d'air
    33.0 pcm
  • Vitesse libre
    2240 tr/min
  • Puissance maximale
    0.67 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    1120 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR M007RVR009AR4
  • La série M007 est dotée d’un engrenage planétaire en ligne et d’un moteur à aubes pour supporter une gamme élevée de couples et de vitesses
  • Il est également offert avec des options de montage à face et à bride, ainsi que la possibilité de démarrer et de reculer instantanément sans surchauffer.