Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1000
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton standard
- Débit d’air maximal59 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de filetage du port de sortiePQT DE VENTE
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeR371
- Définir la plage de pression0 à 140 psi