Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1500
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton standard
- Débit d’air maximal113 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de filetage du port de sortiePQT DE VENTE
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeR372
- Définir la plage de pression0 à 140 psi