Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1500
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Details
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton standard
- Débit d’air maximal86 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeR372
- Définir la plage de pression0 à 140 psi
Aperçu
Description du fabricant
R37221-620 RGLTR, 1500SRS, NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité