Spécifications
Dimensions
- Taille du corps2000
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton standard
- Débit d’air maximal210 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de filetage du port de sortiePQT DE VENTE
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeR373
- Définir la plage de pression0 à 60 psi