Motion
R373E1-620

ARO CORP
R373E1-620

Régulateur d’air standard - 3/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée BSP, droit, 3/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie BSP, droit, 0 à 140 psi
N° D’ARTICLE MI08847788
N° MFRR373E1-620
Prix161.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
R373E1-620

Régulateur d’air standard - 3/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée BSP, droit, 3/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie BSP, droit, 0 à 140 psi
N° D’ARTICLE MI08847788
N° MFRR373E1-620
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
Prix161.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    2000
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton standard
  • Débit d’air maximal
    210 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    PQT DE VENTE
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    R373
  • Définir la plage de pression
    0 à 140 psi

Aperçu

Description du fabricant
R373E1-620 RGLTR, 2000SRS, BSP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon