Spécifications
Dimensions
- Longueur totale13.06 po
- Largeur totale10.5 po
- Couple de calage124.0 po
- Couple de démarrage80 po
Détails
- Consommation d'air103.0 pcm
- Vitesse libre335 tr/min
- Puissance maximale2.30 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal167.5 tr/min
Aperçu
- La série 17 est dotée d’un engrenage filé, d’un moteur à aubes, équipé pour les applications à couple élevé
- Il offre également des capacités de chargement latéral accrues et un démarrage et une marche arrière instantanés.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation