Motion
8274-5A
Moteur pneumatique - 0.65 HP, vitesse libre 65 tr/min, 35.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08899074
N° MFR8274-5A
Prix4,791.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 0.65 HP, vitesse libre 65 tr/min, 35.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08899074
N° MFR8274-5A
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
Prix4,791.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    14.75 po
  • Largeur totale
    3.94 po
  • Taille de la broche
    7/8 saisi
  • Couple de calage
    150.0 po

Détails

  • Consommation d'air
    35.0 pcm
  • Vitesse libre
    65 tr/min
  • Réduction des engrenages
    Forfait trois services
  • Puissance maximale
    0.65 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    32.5 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE 8274-5A
  • La 2200-Series est facile à entretenir avec beaucoup de polyvalence
  • Avec une conception robuste pour gérer les applications à couple élevé ou à haute vitesse, vous serez en mesure de terminer votre travail facilement.

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good