Motion
92RB029
Moteur pneumatique - 7.90 HP, vitesse libre 327 tr/min, 225.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08901019
N° MFR92RB029
Prix13,253.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 7.90 HP, vitesse libre 327 tr/min, 225.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08901019
N° MFR92RB029
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
Prix13,253.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.22 po
  • Largeur totale
    10.5 po
  • Couple de calage
    402.0 po
  • Couple de démarrage
    280 po

Détails

  • Consommation d'air
    225.0 pcm
  • Vitesse libre
    327 tr/min
  • Puissance maximale
    7.90 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    160 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 92RB029 -- MULTI-VANE
  • La série 92 présente une conception robuste pour les applications à couple élevé
  • Livré avec démarrage et inversion instantanés et capacités de chargement latéral accrues.

Vous pourriez également aimer