Motion
407AA00252A
Vanne de régulation de pression - débit max. 150 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI08904840
N° MFR407AA00252A
Prix168.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 150 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI08904840
N° MFR407AA00252A
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
Prix168.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.13 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    AXP878
  • Pression réglée en usine
    105 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    150 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 bars
  • Pression de service minimale
    35 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
1LR100F17S CHARIOT DE RELIEF VLV
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté