Motion
4314
4314 2-Ply 150 Polyester Noir SBR Lamellé Diamond Top x Bare
N° D’ARTICLE MI08907467
N° MFR4314
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4314 2-Ply 150 Polyester Noir SBR Lamellé Diamond Top x Bare
N° D’ARTICLE MI08907467
N° MFR4314
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.313 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    4 po
  • Poids par pouce
    0.09 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    SBR
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Étape du biais
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
2P150 GOMME SUPÉRIEURE À DIAMANT NOIR
  • Parfois appelée « prise en coin », notre conception profilée en forme de diamant non marquante a un coefficient de friction élevé pour des capacités de prise exceptionnelles
  • Populaire pour les caisses, les colis et les marchandises ensachées
  • Il est également utilisé pour les ceintures du marché secondaire pour le bureau de poste des États-Unis

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon