Motion
4377
4377 3-Ply 150 Plomberie brute en nitrile carboxylé bleu polyester/nylon x nue
N° D’ARTICLE MI08907480
N° MFR4377
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4377 3-Ply 150 Plomberie brute en nitrile carboxylé bleu polyester/nylon x nue
N° D’ARTICLE MI08907480
N° MFR4377
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.313 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    4 po
  • Poids par pouce
    0.125 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Polyester/nylon
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Bleu
  • Composé
    Nitrile de boîte de carton
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Étape du biais
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS BRUT DE BOÎTE DE VOITURE BLEU 3 PLIS 150
  • Un bon choix pour les applications à forte usure et abrasives
  • Résistant à l’huile, à la graisse et aux produits chimiques
  • Populaire pour les applications d’estampage métallique, de boîte ondulée et de conversion de papier

Vous pourriez également aimer