Motion
4309
4309 3-Ply 150 Polyester/Nylon Orange Carboxylated Nitrile Roughtop x Nue
N° D’ARTICLE MI08907510
N° MFR4309
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4309 3-Ply 150 Polyester/Nylon Orange Carboxylated Nitrile Roughtop x Nue
N° D’ARTICLE MI08907510
N° MFR4309
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.313 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    4 po
  • Poids par pouce
    0.105 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Polyester/nylon
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Orange
  • Composé
    Nitrile de boîte de carton
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Étape du biais
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
3PLY 150 ORNG CARB R/T
  • La surface brute en nitrile carboxylé offre un service supérieur avec une usure plus longue et une meilleure résistance aux coupures et aux entailles que les composés standard utilisés dans les spécifications de surface brute à usage général
  • Excellentes propriétés résistantes à l’abrasion
  • Populaire pour le transport en carton

Les clients ont également acheté