Motion
23992CAK/C083W33

AMERICAN ROLLER BEARINGS
23992CAK/C083W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913701
N° MFR23992CAK/C083W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN ROLLER BEARINGS
23992CAK/C083W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913701
N° MFR23992CAK/C083W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    118 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 23992CAK/C083W33

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good