Motion
CD1314

GRACO INC
CD1314

Pompe de lubrification - Pompe électrique, graisse, débit de 4.5 po3/min, taille de conteneur compatible 12 L
N° D’ARTICLE MI08917219
N° MFRCD1314
Prix10,336.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
CD1314

Pompe de lubrification - Pompe électrique, graisse, débit de 4.5 po3/min, taille de conteneur compatible 12 L
N° D’ARTICLE MI08917219
N° MFRCD1314
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
Prix10,336.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    12 L
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT femelle

Détails

  • Application
    Machinerie en usine, équipement hors route
  • Débit
    4.5 po3/min
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    149 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau de la pompe
    Acier allié au carbone
  • Type de pompe
    Pompe électrique
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CD1314 POMPE COMPACTE DYNA-STAR 12L
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon