Motion
NU313EAT2XC3

NTN
NU313EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08934050
N° MFRNU313EAT2XC3
Prix515.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU313EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08934050
N° MFRNU313EAT2XC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix515.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Poids
    5.599 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253010937
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253010937

Aperçu

Description du fabricant
NU313EAT2XC3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG