Motion
10257
ANNEAU DE LEVAGE 5000LB À TRACTION LATÉRALE FORGÉE 3/4 PO-10 X 1.229
N° D’ARTICLE MI08939242
N° MFR10257
Prix476.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ANNEAU DE LEVAGE 5000LB À TRACTION LATÉRALE FORGÉE 3/4 PO-10 X 1.229
N° D’ARTICLE MI08939242
N° MFR10257

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix476.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4 lb
  • Limite de charge de travail
    5000 lb

Détails

  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Type de colis
    Boîte
  • Type
    ANNEAU DE PALAN
  • CUP_NON
    697886641238
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
10257 ANNEAU DE PALAN 3/4-10
  • Conçu pour soulever à angle
  • Branchement et déconnexion faciles de la charge
  • Matériau en acier allié pour la résistance
  • La finition en oxyde noir résiste à la corrosion

Les clients ont également acheté