Motion
AZ10019039
AZ10019039
N° D’ARTICLE MI08940810
N° MFRAZ10019039
Prix4,322.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AZ10019039
N° D’ARTICLE MI08940810
N° MFRAZ10019039
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
Prix4,322.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Diamètre intérieur
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    39 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    333000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557060335
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    AZ
  • Capacité de charge statique
    1420000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À ROULEAUX DE POUSSÉE AZ10019039
  • Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon