Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Largeur0.8750 po
- Poids0.17 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique26700 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM2414OH présente un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.8750 po, une largeur globale de 0.8750 po et un poids de 0.17 lb, ce qui le rend adapté aux applications spécialisées.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM2414OH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Rpm max.9000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique45600 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation