Motion
BAM2416OH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.5000 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08940843
N° MFRBAM2416OH
Prix33.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.5000 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08940843
N° MFRBAM2416OH
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
Prix33.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    31100 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BAM2416OH présente un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.8750 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.19 lb, ce qui le rend adapté à des exigences d’assemblage spécifiques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BAM2416OH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BAM
  • Capacité de charge statique
    55400 N

Aperçu

Description du fabricant
BAM2416OH PO - EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon