Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Extérieur Diamètre2.1250 po
- Global Largeur1.5000 po
- Poids0.33 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique52000 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM2824OH a un diamètre d’alésage de 1.7500 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.1250 po, une largeur globale de 1.5000 po et un poids de 0.33 lb, ce qui le rend adapté à des assemblages industriels spécifiques.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM2824OH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Rpm max.7500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique113000 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation