Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Largeur0.7500 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique8690 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM912OH présente un diamètre d’alésage de 0.5625 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.7500 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux applications spécialisées.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM912OH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Rpm max.30000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique13000 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation