Motion
BR243320UUE02
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.0625 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08940856
N° MFRBR243320UUE02
Prix56.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.0625 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08940856
N° MFRBR243320UUE02
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
Prix56.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0625 po
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    54200 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BR243320UUE02 présente un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un diamètre extérieur de 2.0625 po et un poids de 0.41 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels de précision, aux transmissions automobiles, aux entraînements par engrenages et aux applications de machines rotatives à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BR243320UUE02
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge statique
    88200 N

Aperçu

Description du fabricant
BR243320UUE02 POUCES - SANS BAGUE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon