Motion
CF101M
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08940985
N° MFRCF101M
Price$85.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08940985
N° MFRCF101M
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
Price$85.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Roller Diameter  
    26
  • Roller Width  
    12 mm
  • Stud Diameter  
    10 mm
  • Taille du filetage
    M10x1
  • Poids
    0.13 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    5430 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007163
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5430 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6890 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CF
  • Capacité de charge statique
    6890 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CF101M MÉTRIQUE