Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre10
- Rouleau Largeur7 mm
- Goujon Diamètre3 mm
- Taille du filetageM 3x0.5
- Poids0.01 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique1200 N
- Type de têteDouille hexagonale
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557066481
- Tr/min maximum (graisse)84000 tr/min
- Régime maximum (huile)140000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1200 N
- Capacité de charge statique radiale813 N
- Forme de rouleauJoli
- SérieCF
- Capacité de charge statique813 N
- Type de goujonGoujon standard
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation