Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre16
- Rouleau Largeur11 mm
- Goujon Diamètre6 mm
- Taille du filetageM 6x1
- Poids0.04 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique2930 N
- Type de têteDouille hexagonale
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557066634
- Tr/min maximum (graisse)84000 tr/min
- Régime maximum (huile)140000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2930 N
- Capacité de charge statique radiale2920 N
- Forme de rouleauPlat
- SérieCF
- Capacité de charge statique2920 N
- Type de goujonGoujon standard
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation