Motion
CFE10BR
Suiveur de came 22 po de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941195
N° MFRCFE10BR
Prix92.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 22 po de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941195
N° MFRCFE10BR
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
Prix92.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    22
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.25
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    5430 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557009662
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5430 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6890 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    6890 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CFE10BR MÉTRIQUE - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer